text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250 x 13 x 32

Numero articolo 1U800150
Altezza 13
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 13
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Model 1 F
Type Grinding Wheel

Descrizione

Tyrolit vende un ampio assortimento di utensili adatti a diverse macchine affilatrici e passi dei denti. Sono adatti per l'affilatura a secco e a umido di seghe in HSS, cromo vanadio e stellite. I prodotti sono disponibili con diversi profili dei bordi: forma 1, 1F, 1C, in diametri che vanno da 150 a 350 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U800150
EAN 9003178050151
UBB 500683207905
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  805015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.