Grinding wheels
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
Grinding wheels
9W203938
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
Mola Tyrolit 250 x 12 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9W203938
Applicazione
Macinazione
Spessore (mm)
12
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
80
Diametro del foro
51
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Spessore (mm)
12
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
80
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Brake Dressing Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai ed è perfetto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di permanenza in piedi e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo appartiene al passato.
Numeri di articolo
Numero articolo
9W203938
EAN
9003176197018
UBB
500683139777
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
619701