text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250 x 12 x 51

Numero articolo 3M841745
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 12
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 120
Diametro del foro 51

Specifiche

Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 12
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 120
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Descrizione

Queste mole di ravvivatura sono utilizzate per la ravvivatura di tutti i tipi di mole diamantate e CBN, indipendentemente dal loro sistema di legante. Gli strati sensibili possono essere ravvivati anche con una pressione di rettifica minima. Si tenga presente che le mole galvaniche non possono essere ravvivate con queste mole. Le mole in carburo di silicio sono disponibili nei diametri 200-250 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 3M841745
EAN 9003174130277
UBB 500683104524
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  413027
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.