text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250 x 10 x 32

Numero articolo 1Z603059
Altezza 10
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 54
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 10
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 54
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 1

Descrizione

Tyrolit vende un ampio assortimento di utensili adatti a diverse macchine rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per l'affilatura a secco e a umido di seghe in HSS, cromo vanadio e stellite. I prodotti sono disponibili con diversi profili dei bordi: forma 1, 1F, 1C, in diametri che vanno da 150 a 350 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z603059
EAN 9003174376347
UBB 500683105513
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  437634
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.