text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 25 x 25 x 6

Numero articolo 8Q488977
Diametro 25
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 25
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrizione

I segmenti per la rettifica superficiale sono realizzati con miscele di ossidi di alluminio sinterizzati come il 454A per gli acciai altamente legati e l'HSS, o il 50A e l'89A per gli acciai dolci e a basso tenore di leghe. Offrono un'elevata capacità di asportazione e un effetto autoaffilante.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664666
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.