Grinding wheels
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
Grinding wheels
8Z559650
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
Mola Tyrolit 225 x 5 x 60
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Z559650
Altezza
5
Diametro del disco (mm)
225
Granulazione
100
Diametro del foro
60
Tipo di particelle
Corundum
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
5
Diametro del disco (mm)
225
Granulazione
100
Diametro del foro
60
Tipo di particelle
Corundum
Finezza del tessuto non tessuto
Finezza va bene
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per la rettifica di profili di HSS si possono utilizzare mole in ossido di alluminio o CBN. Il carburo di tungsteno deve essere rettificato solo con il diamante. Per la pre-smerigliatura si consiglia di utilizzare la grana 54 in miscela di ossido di alluminio e ossido di alluminio sinterizzato. Per la rettifica di finitura e i profili fini si dovrebbe usare la grana 100 o, in alternativa, la B151 in CBN. Per il carburo di tungsteno si utilizzano solitamente grane più fini.
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z559650
EAN
9003171028041
UBB
500683064199
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
102804