Grinding wheels
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
Grinding wheels
3X844590
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
Mola Tyrolit 225 x 25 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3X844590
Diametro
225
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
225
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per le applicazioni convenzionali di rettifica superficiale di profili ceramici, offriamo mole con speciali ossidi di alluminio e una struttura altamente porosa. Sono disponibili nelle grane 80 e 120 per la rettifica a pendolo e in carburo di silicio nella grana C180 per la rettifica a scorrimento. Le mole in ossido di alluminio nella forma 9 sono disponibili principalmente nei profili standard. La forma 7 offre un'ottima tenuta dei bordi grazie a un legame duraturo.
Numeri di articolo
Numero articolo
3X844590
EAN
9003171631104
UBB
500683076565
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
163110