text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 205 x 13 x 31,75

Numero articolo 9V574838
Diametro 205
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 205
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrizione

Gli anelli per la rettifica di superfici sono realizzati con legante vetrificato altamente poroso nella grana 46 o con legante resinoide nella grana 60. Sono ideali per la lavorazione di leganti elevati. Sono ideali per acciai altamente legati e HSS e soddisfano i requisiti di qualità superficiale più esigenti. Le mole ad anello con un'elevata capacità di asportazione sono necessarie soprattutto per i coltelli da carta e da pialla. Si tenga presente che le mole ad anello con legante in resina hanno una resistenza limitata al refrigerante.

Numeri di articolo

Numero articolo 9V574838
EAN 9003176646233
UBB 500683163504
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664623
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.