text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 203 x 25 x 32

Numero articolo 2E536205
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 203
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 203
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono utilizzare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E536205
EAN 9003170598613
UBB 500683053796
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  59861
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.