text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200X20X51


Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni

Numero articolo 8U849789
Diametro dell'albero (mm) 51
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 51
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Adatto per legno No
Adatto per vernice No
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Adatto per stucco No
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8U849789
EAN 9003178268396
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  826839
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.