text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 32 x 51

Numero articolo 7X401762
Altezza 32
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 32
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Per l'affilatura di utensili in carburo solido o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 7X401762
EAN 9003178796080
UBB 500683216997
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  879608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.