Grinding wheels
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
4F301110
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
Mola Tyrolit 200 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4F301110
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
68042230
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo da non sottoporre il pezzo a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
4F301110
EAN
9003176642563
UBB
500683149750
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664256