Grinding wheels
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
Grinding wheels
3W878350
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
Mola Tyrolit 200 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3W878350
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
3W878350
EAN
9003170783798
UBB
500683060395
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
78379