Grinding wheels
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
Grinding wheels
2O329234
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
Mola Tyrolit 200 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2O329234
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
2O329234
EAN
9003177231179
UBB
500683196363
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
723117