Grinding wheels
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
Grinding wheels
1X990879
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
Mola Tyrolit 200 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X990879
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
La mola PREMIUM Silentio stabilisce nuovi traguardi in termini di rumorosità. Con una riduzione del rumore di 10 decibel, la percezione del rumore è ridotta del 50% e il carico sull'udito durante il lavoro è notevolmente ridotto. In questo modo il comfort dell'operatore aumenta di molte volte e si possono prevenire danni fisici permanenti. Inoltre, questo strumento innovativo convince grazie alla forma speciale della mola per l'applicazione sull'acciaio inossidabile.
Numeri di articolo
Numero articolo
1X990879
EAN
9003175165940
UBB
500683131345
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
516594