text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 32 x 40

Numero articolo 1M728212
Altezza 32
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 32
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 40
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo da non sottoporre il pezzo a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M728212
EAN 9003170046053
UBB 500683227549
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34046791
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.