text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 25 x 76,2

Numero articolo 6H371664
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 76.2
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o con punta in carburo di tungsteno, si devono utilizzare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 6H371664
EAN 9003171038514
UBB 500683064769
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  103851
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.