Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
7F823447
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 51
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7F823447
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questo disco diamantato è possibile affilare tutti gli utensili da taglio in carburo di tungsteno per l'industria del legno e del metallo e una varietà di lame per cesoie. Set di mole per la lavorazione completa nella gamma di grani diamantati D126 - D54. Il legante resistente all'usura e l'elevata concentrazione di grani aumentano notevolmente la durata rispetto alle mole a secco.
Numeri di articolo
Numero articolo
7F823447
EAN
9003175345397
UBB
500683134158
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
534539
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare