Grinding wheels
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
Grinding wheels
5F536548
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F536548
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per affilare e rettificare acciai sensibili alla temperatura e utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5F536548
EAN
9003170501842
UBB
500683051303
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
50184