Grinding wheels
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
Grinding wheels
5E145154
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 51
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5E145154
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche su misura consentono di utilizzarle per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5E145154
EAN
9003171167085
UBB
500683067739
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
116708