text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bench Grinding Wheel Silicon Carbide 46 Grit Medium 1 Form Flat C46H5V18 200 x 51 x 25mm


Una specifica di taglio pulito sviluppata internamente per le mole da banco consente la rettifica di metalli non ferrosi come alluminio, leghe di base di alluminio, bronzo, rame, leghe di rame e titanio. Il carburo di silicio di alta qualità consente di rettificare e sbavare i pezzi senza fatica. Grazie al minimo intasamento della mola, i tempi di ravvivatura sono ridotti e i cicli di ravvivatura prolungati.

Article number 2U698503
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Packed per 1

Specifications

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Description

Una specifica di taglio pulito sviluppata internamente per le mole da banco consente la rettifica di metalli non ferrosi come alluminio, leghe di base di alluminio, bronzo, rame, leghe di rame e titanio. Il carburo di silicio di alta qualità consente di rettificare e sbavare i pezzi senza fatica. Grazie al minimo intasamento della mola, i tempi di ravvivatura sono ridotti e i cicli di ravvivatura prolungati.

Article numbers

Article number 2U698503
EAN 9003172027784
UBB 500683321912
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34287490
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.