text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 25 x 51

Numero articolo 0U971267
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 36
Adatto per acciaio
Diametro del foro 51

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 36
Adatto per acciaio
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 0U971267
EAN 9003171476521
UBB 500683074172
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  147652
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.