Grinding wheels
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
Grinding wheels
8W378740
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8W378740
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono utilizzare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
8W378740
EAN
9003178198938
UBB
500683209158
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
819893