Grinding wheels
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
Grinding wheels
7T312394
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7T312394
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
7T312394
EAN
9003170073745
UBB
500683033335
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
7374