Grinding wheels
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
Grinding wheels
2H791388
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2H791388
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
2H791388
EAN
9003170032179
UBB
500683025331
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
3217