Grinding wheels
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
Grinding wheels
1P023919
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1P023919
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
400
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
400
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding & Polishing Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Grazie alle caratteristiche di elasticità morbida, questa mola segue perfettamente i contorni del pezzo e non altera la geometria della superficie. Può essere utilizzata per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, l'opacizzazione e la rettifica. Tuttavia, non è adatta per bave di grandi dimensioni o per un'elevata asportazione di materiale.
Numeri di articolo
Numero articolo
1P023919
EAN
9003170224116
UBB
500683041338
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
22411