Grinding wheels
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
Grinding wheels
6E709117
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
Mola Tyrolit 200 x 20 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6E709117
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questo disco diamantato è possibile affilare tutti gli utensili da taglio in carburo di tungsteno per l'industria del legno e del metallo e una varietà di lame di cesoia. Set di mole per la lavorazione completa nella gamma di grani diamantati D64 - D46. È importante che questa mola venga utilizzata solo per la rettifica profonda. La perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata eccezionalmente lunga dell'utensile e un'elevata precisione del profilo.
Numeri di articolo
Numero articolo
6E709117
EAN
9003176640484
UBB
500683149180
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664048