text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 51

Numero articolo 1Z780495
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 51

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso del corindone consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z780495
EAN 9003178410863
UBB 500683211527
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  841086
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.