Grinding wheels
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
Grinding wheels
1T156932
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
Mola Tyrolit 200 x 20 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1T156932
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Quando si affilano utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo dischi con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
1T156932
EAN
9003178724977
UBB
500683214752
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
872497