text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Mola Tyrolit 200 x 20 x 32

Objednací číslo 7D626196
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifikace

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D626196
EAN 9003170031325
UBB 500683023765
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 3132
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.