text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 32

Numero articolo 6R464838
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 6R464838
EAN 9003170031356
UBB 500683023922
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  3135
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.