text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 32

Numero articolo 4P821823
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 46
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 4P821823
EAN 9003170158428
UBB 500683037963
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  15842
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.