text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 32

Numero articolo 4J103896
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J103896
EAN 9003170031455
UBB 500683024599
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  3145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.