text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 32

Numero articolo 4F072992
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere un'affilatura particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F072992
EAN 9003178209580
UBB 500683209562
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  820958
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.