Grinding wheels
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
Grinding wheels
4D587225
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
Mola Tyrolit 200 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4D587225
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
4D587225
EAN
9003170166157
UBB
500683038797
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
16615