text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 31,75

Numero articolo 9N848372
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 31.75
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 9N848372
EAN 9003174711148
UBB 500683117575
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  471114
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.