text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 200 x 20 x 20

Numero articolo 7F496152
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 20

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 200
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 7F496152
EAN 9003171229967
UBB 500683069305
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  122996
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.