Tool grinding
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
Tool grinding
0J734568
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
Mola Tyrolit 200 x 10 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0J734568
Altezza
10
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
10
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
1
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Tyrolit vende un ampio assortimento di utensili adatti a diverse macchine rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per l'affilatura a secco e a umido di seghe in HSS, cromo vanadio e stellite. I prodotti sono disponibili con diversi profili dei bordi: forma 1, 1F, 1C, in diametri che vanno da 150 a 350 mm.
Numeri di articolo
Numero articolo
0J734568
EAN
9003177624452
UBB
500683201130
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
762445