Grinding wheels
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
Grinding wheels
4N994969
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
Mola Tyrolit 180 x 6 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4N994969
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
120
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per le applicazioni di rettifica superficiale di profili ceramici convenzionali offriamo mole con ossidi di alluminio speciali e una struttura altamente porosa. Sono disponibili nelle grane 80 e 120 per la rettifica a pendolo e in carburo di silicio nella grana C180 per la rettifica a scorrimento. Le mole in ossido di alluminio nella forma 9 sono disponibili principalmente in profili standard. La forma 7 offre un'ottima tenuta dei bordi grazie a un legame duraturo.
Numeri di articolo
Numero articolo
4N994969
EAN
9003178766168
UBB
500683216161
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
876616