Grinding wheels
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
Grinding wheels
9X425736
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
Mola Tyrolit 180 x 25 x 31,75
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9X425736
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Surface Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternativa può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN a legante resinoso di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
9X425736
EAN
9003174942740
UBB
500683127970
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
494274