Grinding wheels
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
Grinding wheels
4X156732
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
Mola Tyrolit 180 x 10 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X156732
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
180
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per le applicazioni di rettifica superficiale di profili ceramici convenzionali offriamo mole con ossidi di alluminio speciali e una struttura altamente porosa. Sono disponibili nelle grane 80 e 120 per la rettifica a pendolo e in carburo di silicio nella grana C180 per la rettifica a scorrimento. Le mole in ossido di alluminio nella forma 9 sono disponibili principalmente in profili standard. La forma 7 offre un'ottima tenuta del tagliente grazie a un legame duraturo.
Numeri di articolo
Numero articolo
4X156732
EAN
9003178766182
UBB
500683216328
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
876618