Grinding wheels
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
7N044932
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
Mola Tyrolit 175 x 32 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7N044932
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
175
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
175
Granulazione
80
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
68042230
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
7N044932
EAN
9003179184480
UBB
500683221500
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
918448