text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 175 x 32 x 32

Numero articolo 6K741268
Altezza 32
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 32
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 6K741268
EAN 9003175488155
UBB 500683134729
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  548815
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.