text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Mola Tyrolit 175 x 25 x 51

Objednací číslo 8K717430
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifikace

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K717430
EAN 9003177231186
UBB 500683196512
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 723118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.