text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 175 x 25 x 51

Cikkszám 3H190570
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Műszaki adatok

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Per l'affilatura di utensili in carburo solido o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.

Cikkszámok

Cikkszám 3H190570
EAN 9003170096539
UBB 500683035983
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 9653
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.