text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 175 x 25 x 32

Numero articolo 2G419653
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 32

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Una specifica di taglio pulito sviluppata internamente per le mole da banco consente la rettifica di metalli non ferrosi come alluminio, leghe di base di alluminio, bronzo, rame, leghe di rame e titanio. Il carburo di silicio di alta qualità consente di rettificare e sbavare i pezzi senza fatica. Grazie al minimo intasamento della mola, i tempi di ravvivatura sono ridotti e i cicli di ravvivatura prolungati.

Numeri di articolo

Numero articolo 2G419653
EAN 9003172028019
UBB 500683321185
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34287486
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.