text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 175 x 20 x 32

Numero articolo 8D636869
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM OVERLAP è il vostro partner affidabile quando si tratta di rifinire con precisione una saldatura di raccordo, una scanalatura o una scanalatura. Per raggiungerli e lavorarli perfettamente, questo utensile è dotato di alette che sporgono di circa 10 mm oltre il bordo del tubo. Inoltre, il disco lamellare OVERLAP convince per la sua capacità di asportazione e la sua durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  543615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.