text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 175 x 20 x 32

Numero articolo 5Z223585
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 175
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z223585
EAN 9003170029162
UBB 500683021785
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.