Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
6U792729
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
Mola Tyrolit 150 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6U792729
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
6U792729
EAN
9003178533531
UBB
500683213358
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
853353
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare