text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 150 x 25 x 32

Numero articolo 1B852344
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Per l'affilatura di utensili in carburo solido o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 1B852344
EAN 9003170027533
UBB 500683021116
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2753
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.